絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三木プーリ(4)
  • アサ電子工業(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(5)
  • 6~14(1)
  • 6.35(5)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9(1)
  • 9.525(5)
  • 10(10)
  • 11(9)
  • 12(11)
  • 14(11)
  • 15(6)
  • 16(6)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(5)
  • 6~14(1)
  • 6.35(5)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9(1)
  • 9.525(5)
  • 10(10)
  • 11(9)
  • 12(11)
  • 14(11)
  • 15(6)
  • 16(6)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 35(11)
外径(Φmm)
  • 30
  • 14(6)
  • 20(7)
  • 35(6)
  • 40(21)
  • 45(6)
  • 50(5)
  • 53.6(5)
  • 55(27)
  • 65(24)
  • 80(22)
  • 82(8)
  • 85(6)
  • 95(20)
  • 97(8)
  • 112(8)
  • 128(8)
  • 148(8)
  • 168(6)
  • 194(5)
常用トルク(N・m)
  • 1.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 7.5(7)
  • 12.5(7)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • その他(1)
1.8・3.5・4・7.5・12.5・15・16・25・32・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 15900(3)
  • 21000(7)
3000・8000・10000・15900・21000
許容偏心(mm)
  • 0.08(7)
  • 0.1(7)
  • 0.15(7)
  • 0.17(3)
  • 0.2(3)
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
0.08・0.1・0.15・0.17・0.2・0.6・1.2
許容偏角(°)
  • 1(11)
  • 2(1)
  • 3(1)
1・2・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6.35(5)
7(5)
8(7)
9.525(5)
10(10)
11(9)
12(11)
14(11)
15(6)
16(6)
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)三木プーリ
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金締結タイプキー止めねじ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030三木プーリ
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ジョータイプ