絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(5)
- 6~14(1)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(1)
- 9.525(5)
- 10(10)
- 11(9)
- 12(11)
- 14(11)
- 15(6)
- 16(6)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(5)
- 6~14(1)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(1)
- 9.525(5)
- 10(10)
- 11(9)
- 12(11)
- 14(11)
- 15(6)
- 16(6)
全長(mm)
- 34(1)
- 35(11)
外径(Φmm)
- 30
- 14(6)
- 20(7)
- 35(6)
- 40(21)
- 45(6)
- 50(5)
- 53.6(5)
- 55(27)
- 65(24)
- 80(22)
- 85(6)
- 95(20)
- 97(5)
- 105(4)
- 112(5)
- 128(5)
- 145(4)
- 148(5)
- 200(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.8(1)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 7.5(7)
- 12.5(7)
- 15(4)
- 16(7)
- 25(4)
- 32(4)
- その他(1)
許容偏心(mm)
- 0.08(7)
- 0.1(7)
- 0.15(7)
- 0.17(3)
- 0.2(3)
- 0.6(1)
- 1.2(1)
0.08・0.1・0.15・0.17・0.2・0.6・1.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 15900(3)
- 21000(7)
3000・8000・10000・15900・21000
許容偏角(°)
- 1(11)
- 2(1)
- 3(1)
1・2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(4)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6.35(5)
7(5)
8(7)
9.525(5)
10(10)
11(9)
12(11)
14(11)
15(6)
16(6)

カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷から11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)
三木プーリ¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷から12日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030
三木プーリ¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷から18日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1

















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)