39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(19)
15(18)
16(19)
20(19)
22(17)
24(18)
25(21)
28(22)
30(20)
32(18)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 軸方向変位(mm)0~+0.8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 軸方向変位(mm)0~+1.4
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30K 材質(本体)A2017 質量(g)43 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6 ねじ寸法MM4 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)1.7
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4 ねじ寸法MM8/M6 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)16/8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1344種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 サイズMJT-55K 材質(本体)A2017 質量(g)310 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (777種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 サイズMJT-80K 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 サイズMJT-65K 材質(本体)A2017 質量(g)510 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 ねじ寸法MM6/M5 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8/4
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1554種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングMFカップリング
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 種類ジョータイプ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 サイズMJT-20C 材質(本体)A2017 質量(g)16 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)11 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじ寸法MM2.5/M2 軸方向変位(mm)0~+0.8 ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34 常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11900 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.15 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5 エレメント型式Bタイプ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)400 軸方向変位(mm)-0.5~+1.2 半径方向ばね定数(N/mm)640
1個
4,898 税込5,388
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,098 税込4,508
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
3,788 税込4,167
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 サイズMJT-95K 材質(本体)A2017 質量(g)1500 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)2300 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3 ねじ寸法MM6 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)14 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)37
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)2300 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3 ねじ寸法MM6 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)14 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)37
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)34 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)800 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)34 ボルト数4 慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)27.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 軸方向変位(mm)0~+2.0
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (681種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 軸方向変位(mm)0~+1.5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 軸方向変位(mm)-0.9~+2
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 締結タイプクランプ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)