ジョータイプ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
軸方向変位(mm)0~+0.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
軸方向変位(mm)0~+1.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
軸方向変位(mm)0~+1.0
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
軸方向変位(mm)0~+0.6
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
軸方向変位(mm)0~+1.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30K
材質(本体)A2017
質量(g)43
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじ寸法MM4
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)1.7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
サイズMJT-55K
材質(本体)A2017
質量(g)310
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
ねじ寸法MM4/M3
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)16
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
ねじ寸法MM6/M5
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
サイズMJT-65K
材質(本体)A2017
質量(g)510
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)15
質量(kg)0.36
サイズL075
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)360
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)22
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM10
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)40
質量(kg)0.57
サイズL095
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)570
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)28
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20C
材質(本体)A2017
質量(g)16
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2.5/M2
軸方向変位(mm)0~+0.8
ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
サイズMJT-80K
材質(本体)A2017
質量(g)1000
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)15
質量(kg)0.09
サイズL050
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)90
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)5
質量(kg)0.2
サイズL070
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)200
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)19
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)5
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)400
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)20
ボルト数6
慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5
ねじ寸法MM4
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A92
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)570
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
スリーブタイプEWH
スリーブ長(mm)18
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)400
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)20
ボルト数6
慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5
ねじ寸法MM4
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A92
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)570
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
スリーブタイプWH
スリーブ長(mm)18
質量(kg)0.57
サイズSS095
材質(本体)SUS303
質量(g)570
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)28
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
軸方向変位(mm)0~+2.0
種類ジョータイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])250
許容偏心(mm)0.25
許容偏角(°)0.5
軸方向変位(mm)0~+1.1
材質(本体)鉄系焼結合金
種類ジョータイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
許容偏心(mm)0.38
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)0~+1.1
材質(本体)鉄系焼結合金
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
軸方向変位(mm)0~+1.5
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)650
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプRD
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)325
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)650
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A98
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプERD
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)95
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)190
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A80
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプBL
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)95
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)S45C
質量(g)1100
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
最大トルク(N・m)190
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4
ねじ寸法MM5
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A92
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)8.5
スリーブタイプWH
スリーブ長(mm)31
1
2
次へ
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。