絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(17)
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
全長(mm)
  • 38.1(2)
  • 41.3(2)
外径(Φmm)
  • 38.1(3)
許容偏心(mm)
  • 0.15(3)
0.15
常用トルク(N・m)
  • 6.3
  • 0.3(10)
  • 0.4(13)
  • 0.5(23)
  • 0.6(5)
  • 0.8(25)
  • 1(42)
  • 1.3(22)
  • 1.6(36)
  • 1.8(30)
  • 1.9(31)
  • 2(22)
  • 2.3(32)
  • 2.5(33)
  • 2.7(28)
  • 3(5)
  • 4(11)
  • 8(10)
  • 15(5)
  • 19.5(11)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 25000(2)
10000・25000
許容偏角(°)
  • 3(3)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
11(1)
12(1)
14(2)
15(2)
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-11-10 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-11-10三木プーリ
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-14 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-14三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-12 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-12三木プーリ
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-10 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-10三木プーリ
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-11 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-11三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-10 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-10三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-15-15 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-15-15三木プーリ
38,278税込42,106
1個
11日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-14 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-14三木プーリ
38,278税込42,106
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-12 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-12三木プーリ
38,278税込42,106
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-10 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-10三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-12 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-12三木プーリ
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-11 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-11三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-11-11 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-11-11三木プーリ
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
スリットタイプ