絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • エスコ(6)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.35(3)
  • 8(8)
  • 9.525(5)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 14(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(8)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(9)
  • 14(7)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 41
  • 14(3)
  • 18.5(4)
  • 19.1(6)
  • 20(6)
  • 22.9(5)
  • 23(17)
  • 25(5)
  • 25.4(4)
  • 26(17)
  • 28.6(3)
  • 30(3)
  • 31(15)
  • 31.8(5)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 38.1(6)
  • 56(10)
  • 71(7)
  • 90(8)
外径(Φmm)
  • 32(13)
許容偏心(mm)
  • 0.15(7)
0.15
常用トルク(N・m)
  • 3.5(4)
  • 4(9)
3.5・4
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 19000(7)
19000
許容偏角(°)
  • 2(7)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(3)
6.35(3)
8(8)
9.525(5)
10(5)
11(1)
12(7)
14(5)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
8日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
スリットタイプ