「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
6.35(2)
8(6)
9.525(4)
10(6)
11(1)
12(8)
14(5)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)SUS303
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)SUS303
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)A2017
タイプキータイプ
寸法c(Φmm)62.5
軸穴径公差H8
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品セットスクリュー
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)SUS303
タイプキータイプ
寸法c(Φmm)62.5
適合軸公差h6およびh7(推奨)
付属品セットスクリュー
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。