絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
軸穴径d1(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 4.5(4)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 8(6)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 14(2)
  • 18.5(4)
  • 23(5)
  • 26(6)
  • 31(5)
  • 41(7)
  • 56(8)
  • 71(7)
  • 90(8)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(4)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(7)
  • 63(8)
許容偏心(mm)
  • 0.1(6)
  • 0.15(7)
  • 0.2(8)
0.1・0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(8)
  • 12000(7)
  • 15000(8)
  • 19000(7)
  • 25000(5)
  • 31000(6)
  • 39000(5)
  • 52000(4)
  • 78000(2)
10000・12000・15000・19000・25000・31000・39000・52000・78000
常用トルク(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(5)
  • 1(6)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 8(8)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 32(4)
  • 35(4)
0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・1・2・3.5・4・8・15・16・32・35
許容偏角(°)
  • 2
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(5)
5(7)
6(6)
8(6)
10(6)
12(7)
14(7)
15(6)
16(7)
18(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)1外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
16,880税込18,568
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
スリットタイプ