絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 4.5(4)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 8(6)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(4)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(7)
  • 63(8)
全長(mm)
  • 14(2)
  • 18.5(4)
  • 23(5)
  • 26(6)
  • 31(5)
  • 41(7)
  • 56(8)
  • 71(7)
  • 90(8)
常用トルク(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(5)
  • 1(6)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 8(8)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 32(4)
  • 35(4)
許容偏心(mm)
  • 0.1(6)
  • 0.15(7)
  • 0.2(8)
0.1・0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(8)
  • 12000(7)
  • 15000(8)
  • 19000(7)
  • 25000(5)
  • 31000(6)
  • 39000(5)
  • 52000(4)
  • 78000(2)
10000・12000・15000・19000・25000・31000・39000・52000・78000
許容偏角(°)
  • 2
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(5)
5(7)
6(6)
8(6)
10(6)
12(7)
14(7)
15(6)
16(7)
18(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)1外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
スリットタイプ
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
スリットタイプ 【通販モノタロウ】 カップリング