絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 8(6)
  • 9.525(3)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 38(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 8(7)
  • 9.525(3)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 38(2)
全長(mm)
  • 10.4(1)
  • 14.4(1)
  • 16(2)
  • 16.6(1)
  • 18(2)
  • 18.8(2)
  • 19.7(2)
  • 21.6(2)
  • 23(2)
  • 24.5(2)
  • 25.6(2)
  • 27.6(2)
  • 28.2(1)
  • 30.4(2)
  • 32.6(4)
  • 34(4)
  • 40.1(4)
  • 46(4)
  • 57(4)
  • 77(4)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(3)
  • 1.2(3)
  • 1.6(4)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 3.2(4)
  • 4.4(3)
  • 6(4)
  • 6.4(3)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(3)
  • 45(4)
  • 56(3)
  • 60(3)
  • 80(4)
  • 160(3)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(4)
  • 20(7)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 34(4)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 55(4)
  • 63(2)
  • 68(4)
許容偏角(°)
  • 3
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(18)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(4)
  • 10000(2)
  • 11000(4)
  • 12000(2)
  • 14000(4)
  • 15000(2)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(2)
  • 21000(4)
  • 24000(4)
  • 25000(2)
  • 31000(7)
  • 37000(4)
  • 39000(3)
  • 42000(4)
  • 52000(2)
  • 63000(1)
  • 78000(1)
  • 100000(1)
9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・24000・25000・31000・37000・39000・42000・52000・63000・78000・100000
許容偏心(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.2(4)
  • 1.5(7)
  • 2(6)
  • 2.5(6)
  • 3(6)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(6)
8(6)
10(6)
12(6)
14(6)
15(6)
16(6)
18(6)
20(6)
25(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ