絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
常用トルク(N・m)
  • 50
  • 0.13(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(30)
  • 0.8(2)
  • 2(49)
  • 2.2(47)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 5(71)
  • 10(62)
  • 20(6)
  • 25(56)
  • 40(4)
  • 80(4)
  • 160(3)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 39.5(1)
  • 40(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(3)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 56(1)
  • 70(1)
40・56・70
許容偏角(°)
  • 3(2)
  • 10(1)
3・10
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
0.2・0.3
ブランド
  • アサ電子工業(3)
アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(1)
10(1)
12(2)
14(1)
15(1)
18(2)
20(2)
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBDCタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプアサ電子工業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ジョイントタイプ