絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.525(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.525(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
常用トルク(N・m)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 90(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000
  • 1500(2)
  • 2000(5)
  • 3000(10)
  • 3500(1)
  • 6000(6)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
  • 25000(1)
  • 31000(1)
  • 42000(1)
全長(mm)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 25.3(1)
  • 28(1)
  • 36(2)
  • 44(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
21・21.5・25.3・28・36・44・48・50
許容偏角(°)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
4・8・12・15
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
0.3
ブランド
  • アサ電子工業(2)
  • 三木プーリ(1)
アサ電子工業・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
15(1)
16(1)
18(2)
20(2)
22(1)
24(1)
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBSアサ電子工業
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8
ジョイントタイプ