絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
全長(mm)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 25.3(1)
- 28(1)
- 36(2)
- 44(1)
- 48(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 32(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000
- 1500(2)
- 2000(5)
- 3000(10)
- 3500(1)
- 6000(6)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 21000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 42000(1)
常用トルク(N・m)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
- 9(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 90(1)
2.2・2.8・3.5・5・9・20・32・40・60・90
許容偏角(°)
- 4(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 15(1)
4・8・12・15
許容偏心(mm)
- 0.3(1)
0.3
ブランド
- アサ電子工業(2)
- 三木プーリ(1)
アサ電子工業・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
15(1)
16(1)
18(2)
20(2)
22(1)
24(1)

ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS
アサ電子工業¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8








![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)