絞り込み
ブランド
  • アイセル(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 酒井製作所(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • 東海精技(1)
  • アサ電子工業(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 25
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(8)
  • 6(9)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 11(3)
  • 12(10)
  • 14(8)
  • 15(10)
  • 16(9)
  • 18(6)
  • 19(3)
  • 20(8)
  • 24(3)
  • 28(5)
  • 30(8)
  • 32(4)
  • 35(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16(1)
  • 25(7)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 35(3)
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 57.0(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 84(1)
常用トルク(N・m)
  • 4.5(1)
  • 7(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 78~188(1)
  • 80(1)
  • 144~454(1)
  • 152(1)
  • 200(1)
  • 256(1)
  • 313.8(1)
4.5・7・25・35・78~188・80・144~454・152・200・256・313.8
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(1)
  • 5000(1)
  • 9000(2)
  • 12000(3)
  • 13000(1)
3200・5000・9000・12000・13000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(4)
4(5)
5(8)
6(9)
8(10)
10(10)
11(3)
12(10)
14(8)
15(10)
16(9)
18(6)
19(3)
20(8)
24(3)
25
28(5)
30(8)
32(4)
35(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
4,362税込4,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
カップリング Nタイプ アイセルカップリング Nタイプアイセル(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
パワーリジッドカップリング 椿本チエインパワーリジッドカップリング椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類リジッドタイプねじ径M6
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
カップリング JK&JKWシリーズ アイセルカップリング JK&JKWシリーズアイセル
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キー溝付を標準化正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ酒井製作所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
リジットタイプ