絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
0.3・0.5・0.7・1・1.2・2・2.5・4.5・10・12・16・20・124・144~454・152・240・1343.5・10110・12640.7・16543.8・常用トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
2600・3200・4000・4800・5000・6000・6100・7000・7600・9000・9500・11000・12000・13000・15000・19000・24000・25000・31000・39000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: リジットタイプ


FA現場のお役立ち情報
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(9)
8(10)
10(10)
12(10)
14(8)
15(10)
16(9)
20(8)
25(9)
30(8)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カップリング ゼロカップ ZA・Z Z-1208 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ ZA・Z Z-1208三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質スチール質量(g)125寸法キャップスクリュー:M5×15L最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法L(mm)36寸法D(Φmm)30寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)12(Js6)寸法d2(Φmm)8(Js6)本数キャップスクリュー:4トルク(N・m)20
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質スチール質量(g)381タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)256キー溝(A×B)(mm)6×22.8
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,664税込7,330
1個
3日以内出荷
キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
カップリング JK&JKWシリーズ アイセルカップリング JK&JKWシリーズアイセル
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリジッドカップリング 椿本チエインパワーリジッドカップリング椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類リジッドタイプねじ径M6
ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
直線・直結用ホルダ正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品本数キャップスクリュー:4
精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ酒井製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
リジットタイプ