絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 40
  • 16.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 31.5(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 36.5(1)
  • 37(1)
  • 42(2)
  • 43.5(1)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 77(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 34(1)
許容偏角(°)
  • 10(1)
10
許容偏心(mm)
  • 0.5(1)
0.5
常用トルク(N・m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
5500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリベローフレックスカップリング CHP三木プーリ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から18日以内出荷
振動を吸収樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ