絞り込み
ブランド
  • カネミツ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ケイセブン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 80(7)
  • 85(4)
常用トルク(N・m)
  • 613(1)
  • 1240(1)
外径(Φmm)
  • 280
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 90(6)
  • 100(7)
  • 112(12)
  • 125(13)
  • 140(13)
  • 160(13)
  • 180(12)
  • 200(12)
  • 224(11)
  • 250(10)
  • 315(9)
  • 355(9)
  • 400(8)
  • 450(8)
  • 475(1)
  • 560(7)
  • 630(6)
軸穴径d2(Φmm)
  • 80(7)
  • 85(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(5)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 3450(3)
  • 3750(1)
2300・2500・2600・3450・3750
全長(mm)
  • 200(2)
  • 204(5)
200・204
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 6(2)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.3(2)
0.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジタイプ