絞り込み
ブランド
  • カネミツ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
軸穴径d1(Φmm)
  • 125(5)
  • 135(1)
  • 140(2)
外径(Φmm)
  • 450
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 90(6)
  • 100(7)
  • 112(12)
  • 125(13)
  • 140(13)
  • 160(13)
  • 180(12)
  • 200(12)
  • 224(11)
  • 250(10)
  • 280(10)
  • 315(9)
  • 355(9)
  • 400(8)
  • 475(1)
  • 560(7)
  • 630(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(5)
  • 1600(1)
  • 2150(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 125(5)
  • 135(1)
  • 140(2)
全長(mm)
  • 285(4)
  • 360(1)
285・360
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 6(2)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.3(2)
0.3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
125(5)
135(1)
140(2)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
339,800税込373,780特価
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
359,800税込395,780
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
339,800税込373,780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
359,800税込395,780特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
729,800税込802,780
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
フランジタイプ