平歯車 :「小型 ギア」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(3)
0.8(4)
1(7)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
4(1)
5(1)
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0~0.10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール1 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
879 税込967
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平歯車BSS1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車BSS1
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0117
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

平歯車BSS0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.5
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。 2018年トラスコ掲載ページ2 0116
1個
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

平歯車BSS0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車BSS0.8
サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)