301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(14)
1.5(24)
1.5915(8)
2(27)
2.5(28)
3(32)
3.1831(8)
4(97)
5(63)
6(40)
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削
1個
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KTSCP CPテーパ平歯車
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車 材質SCM440 形状ST 表面処理黒染
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)20 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール5 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車
材質S45C 表面処理歯部以外黒染
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール1.5 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマ
材質S45C 表面処理黒染
1個
869 税込956
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール6 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール6 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染 バックラッシ(mm)0.18~0.30
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSCPGS CP軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPGS CP軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度194HB以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)25 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール2 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)20 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール1 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)10 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール3 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール2.5 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)25 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)