絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(2)
歯数
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
モジュール(m)
  • 1.5(1)
歯幅(mm)
  • 18
  • 8(3)
  • 12(10)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(14)
  • 26(1)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 41(1)
  • 50(6)
  • 51(1)
  • 60(6)
  • 61(1)
  • 101(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
20(2)
25(2)
30(2)
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)KHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
はすば歯車 SHE・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ねじれ方向L
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車