絞り込み
歯数
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
歯幅(mm)
- 18
- 8(1)
- 12(6)
- 15(6)
- 16(1)
- 20(5)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(6)
- 26(1)
- 30(4)
- 31(1)
- 40(4)
- 41(1)
- 50(4)
- 51(1)
- 60(4)
- 61(1)
- 81(1)
- 101(1)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(1)
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(1)

SHE はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)