ウォームホイール :「ウォームギア セット」の検索結果
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
20(3)
30(3)
40(3)
50(3)
60(3)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状HA
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.02~0.14
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。