絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(16)
モジュール(m)
  • 4.7746
  • 0.3(2)
  • 0.5(15)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(7)
  • 0.8(16)
  • 1(57)
  • 1.5(93)
  • 1.5915(43)
  • 2(105)
  • 2.5(86)
  • 3(104)
  • 3.1831(43)
  • 4(61)
  • 5(53)
  • 6(41)
  • 6.3662(17)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(3)
材質
  • スチール(16)
歯数
  • 5(2)
  • 30(1)
  • 67(13)
  • 100(5)
  • 136(5)
種別
  • 種別ラックギヤ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.3(2)
0.5(15)
0.75(3)
0.7958(7)
0.8(16)
1(57)
1.5(93)
1.5915(43)
2(105)
2.5(86)
3(104)
3.1831(43)
4(61)
4.7746
5(53)
6(41)
6.3662(17)
8(8)
10(7)
12(3)
モジュール(m)をもっと見る
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業)レーザー焼入CPラックKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRCPF CPラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
ラックギヤ