ラックギヤ :「直動」の検索結果

ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング