絞り込み
ブランド
- KG
- KHK(小原歯車工業)(23)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
KG¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15