絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.65(1)
  • 0.68(2)
  • 0.71(1)
  • 0.78(2)
  • 0.85(1)
  • 1.15(1)
  • 1.5(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(8)
  • 0.70(8)
  • 0.78(18)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(33)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(17)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(14)
  • 0.95(9)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 1.40(7)
  • 4.4(7)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 10.7(1)
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 38(1)
10.7・16・24・26・38
幅(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(4)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • パオック(3)
  • フクハラ(1)
  • アグリカルチャー(1)
パオック・フクハラ・アグリカルチャー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
静音オイルレスエアコンプレッサ パオック静音オイルレスエアコンプレッサパオック
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
ミニオイルレスエアコンプレッサ パオックミニオイルレスエアコンプレッサパオック
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒取扱説明書(4.85MB)
静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー静音オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
オイルレスエアコンプレッサ パオックオイルレスエアコンプレッサパオック
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー