絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 0.36(1)
  • 0.45(1)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 2.2(1)
  • 3.3(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0.5(5)
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.60~0.80(8)
  • 0.70(8)
  • 0.78(18)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(33)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(17)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(14)
  • 0.95(9)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 1.40(7)
  • 4.4(7)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 15.8(1)
  • 60.4(1)
  • 62(1)
  • 105(1)
15.8・60.4・62・105
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • アグリカルチャー(2)
  • パオック(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
アグリカルチャー・パオック・アイ・エイ・シー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック静音アルミタンクオイルレスコンプレッサパオック
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750取扱説明書(1.57MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
3日以内出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー3馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
210,000税込231,000
1台
3日以内出荷
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6取扱説明書(1.72MB)
クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シークリーンエアーコンプレッサーアイ・エイ・シー
799,800税込879,780
1個
52日以内出荷

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー