絞り込み
ブランド
  • パオック(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 精和産業(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 40~60未満(1)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.75(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 300~400未満(1)
50未満・50~100未満・300~400未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.5(5)
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(8)
  • 0.70(8)
  • 0.78(18)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(32)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(17)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(14)
  • 0.95(14)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 1.40(7)
  • 4.4(7)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 10.7(1)
  • 65(1)
  • 76(1)
  • 82(1)
10.7・65・76・82
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)
ミニオイルレスエアコンプレッサ パオックミニオイルレスエアコンプレッサパオック
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒取扱説明書(4.85MB)
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー