絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.79
  • 0.5(5)
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(8)
  • 0.70(8)
  • 0.78(18)
  • 0.78~0.93(5)
  • 0.7845(4)
  • 0.80(33)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(17)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(14)
  • 0.95(9)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 1.40(7)
  • 4.4(7)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
70~80未満・80~90未満
種類
  • 静音(2)
静音
質量(kg)
  • 19.5(1)
  • 27(1)
  • 39(1)
19.5・27・39
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • シンセイ(2)
  • アサダ(1)
  • ゼクソン(1)
シンセイ・アサダ・ゼクソン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
静音オイルレスコンプレッサー39L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレスコンプレッサー9L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
サイレントコンプレッサ 24L ゼクソンサイレントコンプレッサ 24Lゼクソン
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
エアテストコンプレッサ1005 アサダエアテストコンプレッサ1005アサダ
83,980税込92,378
1台
当日出荷
オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750運転時間(分)30

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー