絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.54
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(3)
  • 0.37(2)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.55(4)
  • 0.65(2)
  • 0.75(34)
  • 0.9(4)
  • 1.3(10)
  • 1.5(22)
  • 2.2(25)
  • 3.7(27)
  • 5.5(27)
  • 7.5(26)
  • 11(14)
  • 15(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.80(3)
0.60~0.80・0.80
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
50~60未満・60~70未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(2)
低振動・静音
質量(kg)
  • 11.5(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
11.5・27・28
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • 日立産機システム(2)
  • 富士コンプレッサー(1)
日立産機システム・富士コンプレッサー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システムオイルフリーベビコン LEシリーズ日立産機システム
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
239,800税込263,780
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー