タンクマウント型コンプレッサー :「エアコン」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番62-0956-04
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の排出器です。手を汚さずにドレン水を排出できます。踏んでいる間だけ排出する方式です。接水部はステンレスで腐食しにくい構造です。ドレンボトルと組み合わせで回収が楽です。メーカーのYCシリーズやPCシリーズなどの小型コンプレッサーに最適です。ドレン水回収ボトル:DB-1000との併用を推奨します。
アズワン品番62-0956-03
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。
手を汚さずにドレン水を排出できます。
周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。
ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。
電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。
ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。
製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。
仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブ
アズワン品番67-8735-23
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
仕様吐出空気量(L/min):42/49(50/60Hz) タンク容量(L):12 サイズ:425×560×660mm 重量:約68kg 自動圧力スイッチ:0.55MPaで起動~0.7MPaで停止
アズワン品番1-8873-12
1台
¥679,800
税込¥747,780
52日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。