タンクマウント型コンプレッサー :「エアコン」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
出力(W)1100
種類静音
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)140
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550
種類静音
消費電力(W)550
吐出量(L/min)70
馬力約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。