絞り込み
タンク容量(L)
  • 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 1.00(1)
質量(kg)
  • 20
  • 4.8(2)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11.9(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 14(1)
  • 18(3)
  • 45(3)
  • 60(4)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 149(1)
  • 150(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
30~40未満(1)
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
エアータンク