絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
質量(kg)
  • 4.8
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11.9(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 14(1)
  • 18(3)
  • 45(3)
  • 60(4)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 149(1)
  • 150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
30~40未満(2)
エアー補助タンク 軽量 アルミ製 モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製モノタロウ(41件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.6MB)
軽量アルミ製エアー補助タンク AIR WAVE(和コーポレーション)軽量アルミ製エアー補助タンクAIR WAVE(和コーポレーション)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
エアータンク