エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
15~20未満(1)
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg)8.3 タンク容量(L)17 最高吐出圧(MPa)0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440 エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク トラスコ品番811-1053 質量(kg)3 タンク容量(L)5 最高使用圧力(MPa)4.3 対応タンク内圧44気圧まで
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷