絞り込み
出力(kW)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.95
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.69(2)
  • 0.70(2)
  • 0.8(3)
  • 0.93(5)
  • 0.98(2)
  • 1.00(8)
  • 1.4(8)
  • 1.40(8)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
  • 1.57(2)
  • 1.60(5)
  • 1.6(2)
  • 2.50(2)
吐出空気量(L/min)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(5)
タンク容量(L)
  • 5未満(5)
ブランド
  • 富士コンプレッサー(5)
富士コンプレッサー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
5.5(2)
7.5(2)
11(1)
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)615Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 アンローダ用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
589,800税込648,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
コンプレッサー周辺機器