絞り込み
出力(kW)
  • 0.09
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(2)
  • 0.1(2)
  • 0.105(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(3)
  • 0.4(3)
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 2.2(8)
  • 3.7(7)
  • 5.5(6)
  • 7.5(6)
  • 11(4)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.1~0.6(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
15~20未満
質量(kg)
  • 115(1)
  • 120(1)
115・120
種類
  • 小型(1)
小型
ブランド
  • オリオン機械(1)
オリオン機械
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(6)
1.5(5)
2.2(8)
3.7(7)
5.5(6)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器