絞り込み
出力(kW)
  • 0.25
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(2)
  • 0.105(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.24(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 2.2(8)
  • 3.7(7)
  • 5.5(6)
  • 7.5(6)
  • 11(4)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(3)
  • AC200~230(1)
  • AC220(2)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
質量(kg)
  • 73(1)
ブランド
  • オリオン機械(3)
オリオン機械
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(2)
0.25
0.4(3)
0.75(6)
1.5(5)
2.2(8)
3.7(7)
5.5(6)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る
小型水槽付チラー オリオン機械小型水槽付チラーオリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
コンプレッサー周辺機器 オリオン機械コンプレッサー周辺機器オリオン機械
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー空冷式オリオン機械
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
コンプレッサー周辺機器