40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(13)
ホース取付用
ホース取付用(10)
メネジ取付用
メネジ取付用(9)
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 質量(g)約28 ねじ径G1/4 関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグプラグ 寸法d(Φmm)17.7 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)17.7
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)17.7 寸法d(Φmm)13
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/ホースニップル(H)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)- 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状メネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/ホースニップル(H)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります