カプラー :「c2」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BeHAUSペアカプラ
エコ商品
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 分岐数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3 分岐数2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング