24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(6)
ホース取付用
ホース取付用(7)
メネジ取付用
メネジ取付用(6)
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 六角対辺H1(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)32(六角) 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 六角対辺(mm)32 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)32(六角) 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 六角対辺(mm)32 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)32(六角) 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 六角対辺(mm)32 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
189 税込208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります