2,434件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)96 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-49 タケノコ径(Φmm)9
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)96 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-44 タケノコ径(Φmm)9
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)96 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-39 タケノコ径(Φmm)9
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-34 タケノコ径(Φmm)9
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-33
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-30
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-27
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-24
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)118 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)118 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-29
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)118 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-26
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)118 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-23
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-31
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-28
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-25
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-22
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

アズワン品番64-2196-19 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

アズワン品番64-2196-14 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

アズワン品番64-2196-09 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

アズワン品番64-2196-04 ねじサイズR1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

アズワン品番64-2196-18 ねじサイズR3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

アズワン品番64-2196-13 ねじサイズR3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

アズワン品番64-2196-08 ねじサイズR3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

アズワン品番64-2196-03 ねじサイズR3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

アズワン品番64-2196-17 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

アズワン品番64-2196-12 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-02 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-98 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-93 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-88 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-83 ねじサイズRc1/2"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-97 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-92 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-87 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-82 ねじサイズRc3/8"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-96 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-86 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-81 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

10-315-2244 シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン) 動画あり
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20~100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

材質(本体)鋼鉄 ソケットorプラグソケット 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります