絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(2)
ねじ径
- 1/8(7)
- 1/4(13)
- 3/8(14)
- 1/2(9)
- 3/4(2)
- 1(2)
- その他(9)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(103)
- 黄銅(真鍮)(8)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
使用流体
- ガス(2)
- 水(2)
- 油(3)
- 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(366)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(35)
- 1.5(520)
- 1.6(23)
- 2(94)
- 2.9(13)
- 3(101)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(56)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(107)
- 日東工器(2)
- CEJN(セイン)(2)
エスコ・日東工器・CEJN(セイン)
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(2)

ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
8x12mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
8x12mmウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥6,900税込¥7,5901個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)48最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)44最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6