絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・SK11・BeHAUS・NAC(長堀工業)・千代田通商・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・八興・H&H・フローバル・TRUSCO・フジマック・近畿製作所・ヤマト・インダストリー・パオック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。

FA現場のお役立ち情報
1,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(131件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4
  • ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式
  • チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器

    チューブ取付用ハイカプラ プラグ

    日東工器(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(104件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
  • チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器

    チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

    日東工器(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

    モノタロウ(43件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(21件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水寸法D(Φmm)26材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー