2,409件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
1,398 税込1,538
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
769 税込846
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
389 税込428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

11-210-0100 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2275 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~1100 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

11-210-3100 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2283 全長(mm)274.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~700 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気、不燃性液体 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2281 全長(mm)251 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6 流量(L/min)フルード:5~25 エア流量(L/min)200~1200 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR トラスコ品番828-7699 種別ニップル 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

シリーズ065 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ065
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットが2つ口の分配用カプラ
シルバー 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付 使用温度範囲(℃)-5~60 内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付 使用温度範囲(℃)-5~60 内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)34.5
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)34.5
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

取付ねじR1-1/4” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

取付ねじR1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR) 中圧型 構造バルブレス構造
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
63,900 税込70,290
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)34.5
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

常用圧力(MPa)3 材質SUS304 中圧型 構造バルブレス構造 タケノコ径(Φmm)41mm
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)3 材質SUS304 中圧型 構造バルブレス構造
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

取付ねじR1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじR1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

取付ねじRc1-1/4” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 中圧型 構造バルブレス構造
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります