商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R3/8”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-83
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R3/8”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-82
適合ホース内径(Φmm)9
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R3/8”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-81
適合ホース内径(Φmm)6
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R1/4”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-72
適合ホース内径(Φmm)9
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-66
全長(mm)56
質量(g)125
穴径(Φmm)13
六角対辺(mm)27
有効長(mm)【ねじ】16
適合ホース内径(Φmm)19
ステム有効長(mm)32
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-115
質量(g)64
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)2”
エスコ品番EA141A-153
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)52
1個
¥6,530
税込¥7,183
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/2”
エスコ品番EA141A-152
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)40
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/4”
エスコ品番EA141A-151
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)34
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-148
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)34
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-147
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-146
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-145
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-144
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)26
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-143
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-142
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-141
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)19
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。