カプラー :「はとめ」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

ホース取付用(1)
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)69
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。