3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気 ねじサイズG1/4 材質(本体)鉄、真鍮C3604 質量(g)69 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(シール)ニトリルゴム 表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa)1 止め輪SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気 ねじサイズG1/4 材質(本体)鉄、真鍮C3604 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(シール)ニトリルゴム 表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa)1 止め輪SUS304
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング