分岐カプラー :「配管 分岐」の検索結果
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
関連キーワード
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様4連
質量(g)395
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様3連
質量(g)307
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2
トラスコ品番158-4090
材質(本体)鋼鉄
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続プラグ 接続:プラグ
使用流体空気
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気
形式2分岐配管用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
トラスコ品番169-9067
サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状-
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3705
サイズハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。
適合流体空気
分岐数2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)1
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口BLK20
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
ソケットワンプッシュ式
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)82×71×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)180
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~60
適合流体空気
分岐数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-UO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)54
寸法D(mm)89
寸法B(mm)44
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5
トラスコ品番113-3934
材質鋼鉄
材質(本体)アルミニウム
質量(g)769
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有
接続方式ワンタッチ式
取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。
適合流体空気
仕様2分岐配管用、防塵キャップ付
常用圧力(MPa)1.5
空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式PO1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38.5
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)55.7
寸法C(mm)40
寸法W(mm)69.7
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式POR1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)355
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)51.7
寸法C(mm)50.5
寸法W(mm)77
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)307
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)56
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)29
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)53
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)86×65×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)212
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
適合流体空気
分岐数2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)亜鉛合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。
トラスコ品番332-2318
材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄
使用流体空気
相手側取付サイズG1/4
分岐数2
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
分岐数2
アダプタタイプミニエス型
使用流体空気
寸法D(Φmm)18.5
寸法F(Φmm)6
材質(本体)鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-20~60
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO4
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)395
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)63
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)40
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)60
分岐数4
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)アルミニウム、他
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ワンタッチ式
寸法(mm)88×71×23
色アルマイトレッド
質量(g)226
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR
材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
トラスコ品番682-9229
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
分岐数拡張用
1個
¥5,798
税込¥6,378
34日以内出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5655
質量(g)350
1セット(5個)
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
寸法A(mm)28.8
寸法B(mm)23
寸法C(mm)16
寸法E(mm)15
寸法H(mm)四角16
寸法L1(mm)31
寸法T(mm)2-Rc1/8
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1
2
次へ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。